Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREO 3-Leiter 180° UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5402894
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A77673
EAN/GTIN:
     4010957776732
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Hochpräziser 180° Infrarot-Präsenzschalter mit 5-5-20 m Reichweite. 180° Erfassungswinkel. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung sowie mit Nebenstelleneingang. Der neue 180° 3-Draht-Bewegungsmelder mit Handbetätigung überzeugt durch das Design, die intelligente Technologie, die schnelle Montage und den großen Erfassungswinkel des Sensors. Und ist die optimale Lösung, wenn Bewegungsmelder in Neu- oder Bestandsbauten mit 3-Draht-Verkabelung vorhanden oder geplant sind. Mit der Handbetätigung kann auch die Funktion (ON / OFF / Automatikbetrieb) geschalten werden. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 240 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Ausschaltverzögerung: 1800 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 20 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Max. Schaltleistung: 2000 W, Temperatur: -20...55 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 10...1000 lx, Geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 4 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,2 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -...- °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -...- °, Anzahl der Schaltzonen: 96, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
A77673
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,30*
€ 95,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,60*
€ 99,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,79*
€ 114,94*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.