| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5710708 Herst.-Nr.: A77673 EAN/GTIN: 4010957776732 |
| |
|
| | |
| 3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit/ohne Handbetätigung Hochpräziser 180o Infrarot-Bewegungsmelder, Handbestätigung mittels Mikroschalter deaktivierbar (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb), Nebenstellen tauglich, Erfassungsbereich: 180o, Detektionsreichweite: 5 - 20 m verstellbar, Helligkeitsschwellwert: 2 - 1000 lux, Ausschaltverzögerung: 30 Sek. - 30 Min., Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich, Einstellungen mittels Potentiometer und Mikroschalter. Glühlampen und HV-Halogenlampen 2000 W, NV-Halogen mit Trafo 2000 W, NV-Halogen mit EVG 1000 W, Leuchtstoffröhren mit Trafo 2000 W, Leuchtstoffröhren mit EVG 1000 W Energiesparlampen 1000 W, Leuchtstoffröhren mit Drossel 1000 W, Leuchtstoffröhren parallelkompensiert 500 W, LED mit EVG 100 W bis 600 W, Farbe: Ultraweiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,25* | € 95,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,55* | € 99,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,75* | € 114,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|