Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALENA 2-Leiter 180° UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5402883
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A75212
EAN/GTIN:
     4010957752125
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Dimmer
180° Infrarot-Präsenzschalter in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCab-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5-20 m Reichweite. Umgehen Sie mit den neuen Bewegungsmeldern ein Flackern beim Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln. Legrand bietet für dieses Problem nun eine Lösung mit dem 180° 2-Draht-Bewegungsmelder mit innovativer Lasttechnologie und Handbetätigung. Durch den SuperCap und der galvanischen Trennung der Leitung durch ein Relais wird Kriechstrom vermieden und kann jedes Leuchtmittel ohne Flackern und Flimmern geschaltet werden. Mit der Handbetätigung kann auch die Funktion (ON / OFF / Automatikbetrieb) geschalten werden. Mittels Mikroschalter können noch Zusatzfunktionen aktiviert werden. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 240 V, Montageart: Unterputz, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Ausschaltverzögerung: 1800 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 20 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 20 m, Max. Schaltleistung: 2000 W, Temperatur: -20...55 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 10...1000 lx, Geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 4 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,2 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -...- °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -...- °, Anzahl der Schaltzonen: 96, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
A75212
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder 20m, automatik schalter, legrand dimmer, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,91*
€ 118,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,92*
€ 120,39*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,69*
€ 136,30*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.