Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5384240 Herst.-Nr.: 81029020 EAN/GTIN: 4250047703754 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse zu 12127. chrom. Material: Stahl. Farbe: Chrom, Höhe: 16 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Durchmesser: 75 mm, Werkstoff: Stahl, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 81029020 | Ident Code: | 81029020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Dekorring, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, downlights brumberg, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,62* | € 9,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,55* | € 12,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,56* | € 12,31* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,68* | € 12,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,67* | € 13,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|