Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbaugehäuse zu 12127xxx, chrom 81029020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 81029020 Beleuchtungs-Zubehör
Brumberg 81029020 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-27177038
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     81029020
EAN/GTIN:
     4250047703754
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

Unterbaugehäuse zu 12127xxx, chrom 81029020

Anbaugehäuse zu 12127. chrom. Material: Stahl.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,62*
€ 9,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,50*
€ 12,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,39*
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 12,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
12127023
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.