| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5382705 Herst.-Nr.: BLZ7.62HP/04/180SNTGYBX EAN/GTIN: 4050118459456 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 630 V, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Verpackungsart: Karton, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 26,5 A, Anzahl der Steckkontakte: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BLZ7.62HP/04/180SNTGYBX | Ident Code: | 2446080000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 3,6934* | € 4,5434* | | | | | 59 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,8357* | € 4,7057* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,9796* | € 4,8896* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,6446* | € 5,5246* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,67* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|