Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 2446080000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 2446080000
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 2446080000
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 2446080000
Buchsenleiste, 4-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 2446080000
Artikel-Nr.:
     4502-53P1603
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2446080000
EAN/GTIN:
     4050118459456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder, 2446080000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, 7.62 mm, Polzahl: 4, verkehrsgrau, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
29 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,6734*
€ 4,5134*
46 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,8357*
€ 4,6557*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,9596*
€ 4,8196*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,6346*
€ 5,4646*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.