| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5366430 Herst.-Nr.: IUH-F192-V1-FR1 EAN/GTIN: 4050143042319 |
| |
|
| | |
| Schreib-/Lesekopf für IDENTControl, Europa, Mittlerer Osten und Afrika, Betriebsfrequenz: 865 … 868 MHz: EU, Türkei Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage, Arbeitsabstand: typ. 4 m, Versorgung: aus der IDENTControl Breite: 270 mm, Höhe: 81 mm, Frequenz: -...- MHz, Schutzart (IP): IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | IUH-F192-V1-FR1 | Ident Code: | 256079 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.641,43* | € 1.717,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.654,91* | € 1.722,76* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.719,34* | € 1.799,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.765,38* | € 1.839,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.937,54* | € 2.018,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|