Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbogen-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5365807
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UDC-18GM-400-3E3-Y235849
EAN/GTIN:
     4050143035144
Suchbegriffe:
Doppelbogen-Sensor
Doppelbogenkontrolle
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm, optimaler Abstand: 45 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 3 Schaltausgänge PNP, Öffner, Einschaltverzug: ca. 1,5 ms, Ausschaltverzug: ca. 1,5 ms Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: 0,000000...60 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom: 80 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Durchmesser des Sensors: 18 mm, Länge des Sensors: 74 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: 20...60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
UDC-18GM-400-3E3-Y235849
Ident Code:
235849
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 807,55*
€ 862,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 803,49*
€ 863,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 808,58*
€ 863,56*
Frei Haus
ab € 809,37*
€ 870,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 930,16*
€ 987,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,56*
€ 1.027,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,85*
€ 1.018,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,48*
€ 987,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,71*
€ 973,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,58*
€ 962,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.