Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbogen-Sensor 235849


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Doppelbogen UDC-18GM-400-3E3-Y235849 Sensor 235849
PF Doppelbogen UDC-18GM-400-3E3-Y235849 Sensor 235849
Artikel-Nr.:
     6012-21822072
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     235849
EAN/GTIN:
     4050143035144
Suchbegriffe:
Doppelbogen-Sensor
Doppelbogenkontrolle
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Doppelbogen-Sensor 235849

Erfassungsbereich: 20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 3 Schaltausgänge PNP, Öffner, Einschaltverzug: ca. 1,5 ms, Ausschaltverzug: ca. 1,5 ms
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Länge des Sensors:
74 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Messbereich Länge:
20..60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
80 mA
Umgebungstemperatur:
0..60 °C
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 801,16*
€ 861,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 805,89*
€ 862,47*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 801,31*
€ 862,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 810,48*
€ 870,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 930,57*
€ 986,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,26*
€ 1.035,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,49*
€ 1.021,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,82*
€ 993,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,25*
€ 979,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,48*
€ 964,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.