| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5363765 Herst.-Nr.: C22-WK-K10-P1 EAN/GTIN: 4015081815999 |
| |
|
| | |
| Wahltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, 2 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig) Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz, Anzahl der Schaltstellungen: 2, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: true, Farbe Frontring: Titan, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Versorgungsspannung: 0 V, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | C22-WK-K10-P1 | Ident Code: | 186098 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,32* | € 44,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,23* | € 44,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,19* | € 48,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,97* | € 48,95* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,36* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|