| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362096 Herst.-Nr.: 031558 EAN/GTIN: 3414970010889 |
| |
|
| | |
| Für Kabel Ø: 9 mm, Nagelstärke Ø: 1,8 mm, Nagellänge Ø:25 mm, Farbe: weiß Farbe: weiß, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: true, Nagellänge: 25 mm, Gehärteter Stahlnagel: false, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Durchmesser: 9 mm, Nageldurchmesser: 1,8 mm, Doppelschelle: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 031558 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,78* | € 106,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 90,04* | € 111,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 89,56* | € 111,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08956* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|