| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362017 Herst.-Nr.: PP45AK EAN/GTIN: 4012799931768 |
| |
|
| | |
| Außenabdeckung aus Kunststoff. Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Mit integrierter Kondensatabtropkante. Die Gitter sind strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren und die Abluft wird von der Außenwand fern gehalten. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.Artikel: PP 45 AK, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,32 kg, Breite: 217 mm, Höhe: 217 mm, Tiefe: 42 mm, Breite mit Verpackung: 225 mm, Höhe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | PP45AK | Ident Code: | 0093.0176 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,94* | € 72,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,03* | € 72,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,32* | € 75,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,68* | € 77,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,70* | € 92,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|