Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenabdeckung für Set PP 45, ws 45 AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenabdeckung für Set PP 45, ws 45 AK
Außenabdeckung für Set PP 45, ws 45 AK
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-46151327
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0176
EAN/GTIN:
     4012799931768
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Außenabdeckung für Set PP 45, ws 45 AK

Außenabdeckung aus Kunststoff. Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Mit integrierter Kondensatabtropkante. Die Gitter sind strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren und die Abluft wird von der Außenwand fern gehalten. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert. Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
nein
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,86*
€ 72,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,95*
€ 72,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,24*
€ 75,25*
€ 3,50*
ab € 60,60*
€ 76,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,74*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.1525
ab € 88,66*
Zubehör
Maico
0093.1527
ab € 28,42*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0241
ab € 381,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0240
ab € 346,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0242
ab € 546,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.