| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5362004 Herst.-Nr.: PP45G3 EAN/GTIN: 4012799932741 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45. Die ISO Coarse 30% (G2) Filter werden innenseitig und die ISO Coarse 45% (G3) Filter außenseitig installiert.Artikel: PP 45 G3, Material: Synthetik, Farbe: weiß, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,01 kg, Filterklasse: ISO Coarse 45% (G3), Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 15 mm, Breite mit Verpackung: 200 mm, Höhe mit Verpackung: 180 mm, Tiefe mit Verpackung: 33 mm Länge: 15 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | PP45G3 | Ident Code: | 0093.0274 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,43* | € 10,61* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,44* | € 10,63* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,78* | € 11,12* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,42* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 9,70* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|