| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309914 Herst.-Nr.: 1785JA/02-885 EAN/GTIN: 4011395193273 |
| |
|
| | |
| Serien-Wippe mit Aufdruck für Tasterankopplung 4-fach (6108/07-AP) Zur Nutzung als Abdeckung Tasterankopplung 'mit Mittelstellung' Bedruckung 'Pfeil hoch'/'Pfeil runter' auf beiden Wippenhälften Farbe: schwarz, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1785JA/02-885 | Ident Code: | 2CKA001751A3105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|