| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309897 Herst.-Nr.: 1764NLI/KI-81 EAN/GTIN: 4011395226216 |
| |
|
| | |
| Wippe mit Beschriftungsfeld mit Symbol >Klingel< future linear anthrazit. Farbe: anthrazit, Ausführung: einteilige Taste, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Klingel', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: true, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1764NLI/KI-81 | Ident Code: | 2CKA001731A3998 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,15* | € 11,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,23* | € 11,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,66* | € 12,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|