| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309877 Herst.-Nr.: 1770-82-103 EAN/GTIN: 4011395226476 |
| |
|
| | |
| Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Farbe: weiß, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Verwendung: Zeitschalter, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1770-82-103 | Ident Code: | 2CKA001753A0256 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,52* | € 10,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,60* | € 10,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 11,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 12,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,85* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|