| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309781 Herst.-Nr.: 2506JA/02-212 EAN/GTIN: 4011395193105 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Farbe: weiß, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Jalousie, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2506JA/02-212 | Ident Code: | 2CKA001731A2020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,00* | € 4,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,14* | € 4,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,16* | € 4,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,61* | € 5,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,28* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|