Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5214235
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     C300-32B-F-2S-M34-2M
EAN/GTIN:
     4099986631038
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy
Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 32, Länge: 2 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Aderendhülse, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Steckerleiste, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
C300-32B-F-2S-M34-2M
Ident Code:
7789617020
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 167,26*
€ 208,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,30*
€ 209,08*
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 216,71*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.