Zuverlässige Erkennung folienumwickelter Objekte, Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Schutzart IP67, Befestigung an Vollmetallbuchsen, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Breite des Sensors: 20 mm, Höhe des Sensors: 62 mm, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 42 mm, Max. Schaltabstand: 12000 mm, Mit Reflektor: false, Mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OBR10M-R202-E2-4R | Ident Code: | 70128080-100066 |
|