Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Custom Modul Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5163709
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.084
EAN/GTIN:
     4057298149214
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz bachmann
kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
Custom Modul mit 3x Kabeldurchführung schwarz 2x6mm und 1x8mm Durchmesser für USB Typ C Kabel, verpackt im Polybeutel Farbe: schwarz, Ausführung: offen, Gesamtlänge: 42 mm, Kabeleinführung: oval, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: 5...35 °C, Geeignet für Kabeldurchmesser: 6...8 mm, Anzahl der Kabel: 1...3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
917.084
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 6,335*
€ 7,965*
20
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,29*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 9,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.