| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5136027 Herst.-Nr.: 488030 EAN/GTIN: 3414971042506 |
| |
|
| | |
| T-Stück für P31 Kabelrinne, 90 Grad, Breite 75 mm, Höhe 60 mm, Edelstahl V4A Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: rostfreier Stahl, Innenradius: 100 mm, Kabelrinnenbreite: 77 mm, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: false, Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 488030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, edelstahl-fittings t-stück, edelstahl t-stück, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,56* | € 77,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,25* | € 84,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|