Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchscreen Hometouch 7 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5133428
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3488
EAN/GTIN:
     8005543612033
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Touchscreen mit 7' Bildschirm und kapazitiver Touch-Oberfläche zur Verwendung als Steuerzentrale für das MyHome-Hausautomationssystem und/oder als Video-Hausstation mit integrierter Smartphone-Anbindung. Die dafür notwendige App 'Door Entry for Hometouch' für iOS und Android ist kostenlos im jeweiligen Online-Store erhältlich und ermöglicht die komplette Funktionalität einer Videohausstation (Sprechen, Videobild,Abrufen von externen Kameras, etc.). Der Hometouch verfügt über eine physische Taste zum Türöffnen, einen Annäherungssensor und über eine eindeutige LED-Signalisierung. Die Anbindung an das Heimnetzwerk ist mittels LAN oder WLAN möglich. Zusätzlich fungiert er (nur in Verbindung mit Server Best.Nr. MYHOMESERVER1) als Steuerzentrale der My-Home-Hausautomation (Licht- und Rollladen steuern, Heizung, Beschallung, Szenarien abrufen, etc.). Anschlüsse: 1 x BUS MyHOME, 1 x BUS Sprechanlage, 1 x Zusatzversorgung, 1 x RJ45, 1 x WiFi-Anbindung; Abmessungen bei Aufputzmontage (B × H × T): 196 × 147 × 24 mm (zur Unterbringung der Anschlusskabelwird eine Standard UP-Dose empfohlen). Bei Verwendung der Unterputzdose Best.Nr. 3487 beträgt die Aufbauhöhe lediglich 7 mm, keine zusätzlichen Abdeckrahmen notwendig. Netzgerät Best.Nr. 346020 als Zusatzspannungsversorgung erforderlich. Farbe: Schwarz Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: schwarz, Ausführung: Bedientableau, Display: Farbe, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): sonstige, Touchfunktion: true, Weitere Schnittstellen: Ethernet, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
3488
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 455,20*
€ 464,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,66*
€ 464,92*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 455,80*
€ 464,98*
Frei Haus
ab € 462,76*
€ 471,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,27*
€ 566,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,92*
€ 674,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,39*
€ 672,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,14*
€ 670,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,04*
€ 667,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,27*
€ 661,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.