| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131786 Herst.-Nr.: A75105 EAN/GTIN: 4010957751050 |
| |
|
| | |
| Valena Life Zeiteinstellung mittels Drehknopf. Zeitschalter 0 – 15 MinutenZeiteinstellung von 25 Sek. bis 15 Minuten. Start per Tastendruck sowie vorzeitigesstoppen durch längeren Tastendruck. 2-Leiter Anschluss mittels Schraubklemmen, kein Neutralleiter nötig 8 A / 250 V~1000 W Halogenlampen (Glühlampen). 400 VA mit Vorschaltgerät. 250 VA Ventilatormotor Variante Valena Life inkl. Abdeckung. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Ausführung: elektronisch, Oberflächenschutz: sonstige, Astroprogramm: false, Frequenz: -...- Hz, Zeiteinstellung: -...- min, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Dämmerungswert einstellbar: -...- lx, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | A75105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, timer up-einsätze, zeitschaltuhr weiß, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 32,67* | € 44,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,71* | € 58,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,53* | € 67,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|