| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131538 Herst.-Nr.: 755266 EAN/GTIN: 3414970571243 |
| |
|
| | |
| Valena Life Wippen BUS/SCS mit Symbol Licht, 1-modulig, rechts. Farbe: Mandelweiß Farbe: weiß, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755266 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,08* | € 1,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,24* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|