| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130876 Herst.-Nr.: 755412 EAN/GTIN: 3414970461278 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 1-fach für RJ11 Telefon- oder RJ45 Datendosen des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Aluminium Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7040, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 54,4 mm, Gerätehöhe: 54,4 mm, Gerätetiefe: 7,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 755412 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,07* | € 4,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,14* | € 4,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,45* | € 5,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,03* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|