Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. DOPPELWECHSELSCH. SL 10AX 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130817
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752008
EAN/GTIN:
     3414970459145
Suchbegriffe:
Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
legrand (bt) ausschalter
Valena In’Matic, Doppelwechselschalter (SL), 10 AX - 250 V~. Beleuchtete Funktion mit 2 LEDs Best.Nr. 067686 oder 752057 (seitlicheWippenbeleuchtung bei Valena Allure). Kontrollfunktion mit 2 LEDs Best.Nr. 665091. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: sonstige, Beleuchtung: optional, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 27,5 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 9013, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK04, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 37,2 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 30 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
752008
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 10a, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 8,30*
ab € 4,15*
€ 6,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,31*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,73*
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 17,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.