Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130530 Herst.-Nr.: 637768 EAN/GTIN: 3245066377681 |
| |
|
| | |
| PVC Konsole B200 Farbe: grau, Breite: 80 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 130 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 253 mm, Werkstoff: Kunststoff, Tragfähigkeit: 0,65 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 200 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 637768 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 17,56* | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 12,81* | € 17,88* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 13,51* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|