Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter, RS, 1 S, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5096594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS2R-12-C10
EAN/GTIN:
     4015081717583
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Schaltabstand nach IEC 60947-5-2, SL bis zu Ple ISO 13849, SL bis zu SIL3 nachIEC 62061, 1NO, 2NC, 10m Leitung Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: kunststoffbeschichtet, mit Statusanzeige: false, Ausführung des Schaltglieds: sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 0,3 A, Breite des Sensors: 26 mm, Höhe des Sensors: 13 mm, Länge des Sensors: 52 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -10...55 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
RS2R-12-C10
Ident Code:
177305
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,34*
€ 101,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,02*
€ 102,09*
€ 5,95*
ab € 90,80*
€ 105,11*
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 105,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 102,96*
€ 115,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
177309 RS2-A
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.