Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter, RS, 2 Ö, Reed- Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5096592
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS2R-02-C10
EAN/GTIN:
     4015081717569
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Schaltabstand nach IEC 60947-5-2, SL bis zu Ple ISO 13849, SL bis zu SIL3 nachIEC 62061, 2NC, 10m Leitung Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: kunststoffbeschichtet, mit Statusanzeige: false, Ausführung des Schaltglieds: sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67, Zwangsöffnung: false, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 2, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 0,3 A, Breite des Sensors: 26 mm, Höhe des Sensors: 13 mm, Länge des Sensors: 52 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -10...55 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
RS2R-02-C10
Ident Code:
177303
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,83*
€ 81,80*
€ 5,46*
ab € 73,46*
€ 85,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,82*
€ 87,68*
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 89,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,16*
€ 102,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
177309 RS2-A
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.