Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste DESK 2x IT Steckdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5090174
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0179
EAN/GTIN:
     4016514081929
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
DESK Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xP40 Steckdosen Italien schwarz, 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 1xCustom Modul leer Stromeingang und -ausgang GST18 mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennstrom: 16 A, Farbe: Aluminium, Aderquerschnitt: 0 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 0 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 2, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
902.0179
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,48*
€ 89,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,34*
€ 103,03*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,52*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,69*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 22,00*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.