Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV Leuchte UV Light 3xAAA mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5089509
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     15638
EAN/GTIN:
     4008496036080
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
UV-Taschenlampe um das Unsichtbare sichtbar zu machen und als hilfreicher Hygienehelfer mit einem UV-Wellenlänge von 385-400nm. Mit 14x UV-LEDs mit der Multi LED Technologie. Nützlicher Hygienehelfer, der hilft, das Hygieneniveau hoch zu halten, was bei den aktuellen weltweiten Entwicklungen besonders wichtig ist. Zum Erkennen von Schmutzrückständen oder Urin von Haustieren und zum Prüfen und Verifizieren Banknoten, Fingerabdrücken und Fluoreszenz. Die Leuchte mit einem stoßfesten Aluminiumgehäuse und einem gummierten Griff. Wird mit 3AA Batterien (inkl.) betrieben. Ausführung: sonstige, Gehäusefarbe: Silber, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 118,7 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 101 g, Anzahl der Batterien: 3, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
15638
Ident Code:
15638101421
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-Taschenlampe, varta aaa batterien alkaline, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 4,64*
€ 6,83*
2 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 4,82*
€ 6,97*
1
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 6,98*
3 Tage
53
4
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,27*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.