| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91128639 Herst.-Nr.: 15638 101 421 EAN/GTIN: 4008496036080 |
| |
|
| | |
| UV Light Verlässliche Lichtlösungen für verschiedene Anlässe. Helpful gadgets with well thought-out features UV Light Egal welcher Leuchtentyp - diese speziellen Leuchten bieten durchdachte Funktionen und sind eine zuverlässige Lösung für jeden Einsatz. Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | LR03/AAA | | Akku-/Batterietechnologie | LR03 | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8.5 h | Design | Taschenlampen Typ | UV-Taschenlampe | | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Gummi | | Steuerung | Tasten | | Stoßfest | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | Beleuchtung | Lampentyp | UV LED | | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | | Anzahl der Leistungsstufen | 1 | | Lichtstrahl-Entfernung (min.) | 4.8 m | | Ultraviolette (UV) Wellenlänge | 400 nm | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 118 mm | | Gewicht | 100.2 g | | Kopfdurchmesser | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |