Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Flex Motion Sensor H20 3xAAA mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5084807
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18648/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496996070
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker. Ausführung: Kopfleuchte, Gehäusefarbe: anthrazit, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 63 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): sonstige, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 105 g, Anzahl der Batterien: 3, mit Batterien mitgeliefert: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
18648/1BLI
Ident Code:
18648101421
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,47*
€ 11,52*
1
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 12,09*
6 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 12,57*
Lager 6232
2
1
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.