Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Varta WORK FLEX MOTION SENSOR H20 Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77946224
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18648 101 421
EAN/GTIN:
     4008496996070
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Bewegungssensor
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
8
Lampenleistung
3 W
Lichtleistung
150 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
78 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Gewicht
106.5 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.