| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5069472 Herst.-Nr.: XVTL-AB-4 EAN/GTIN: 4015081146420 |
| |
|
| | |
| Kabelbinderleiste + Schrauben; Kabel-Zugentlastungsschienen L-Profil XVTL-AB; Verwendung zur Zugentlastung und zur sicheren Befestigung von Kabeln mit Kabelbinder; Ankerschiene aus Stahl pulverbeschichtet RAL 7035 Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 330 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Montagebügel, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XVTL-AB-4 | Ident Code: | 115242 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,76* | € 10,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,77* | € 10,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,77* | € 10,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 11,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,64* | € 12,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|