| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5067840 Herst.-Nr.: Z-SLS/CEK25/1 EAN/GTIN: 4015082631369 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Lasttrennschalter, komplett mit unverlierbarer Stromkodierung, als Nachzählerhauptsicherung verwendbar (TAEV), Stromkodierung werksseitig, Schraubkappenlose Stecktechnik, geeignet für Sicherungen D01: 10, 16A, D02: 25, 35, 40, 50, 63A, plombierbar, ohne Blinkmelder, angebaute Neutralleiterdurchführung, ntegrierte Schaltsperre, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3 Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 230 V, Polzahl: 1, Baugröße: D02 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SLS/CEK25/1 | Ident Code: | 263136 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 13,58* | € 16,85* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 16,01* | € 19,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,92* | € 22,44* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,06* | € 25,26* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,91* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|