Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 30mA 4polig 280-690V AC 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5065439
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZM2-4-XFI30
EAN/GTIN:
     4015082923433
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 4-polige Leistungsschalter NZM2-4 und Lasttrennschalter N2-4. Netzspannungsunabhängig Ue = 280 .. 690V 50/60 Hz. Hilfsschalter (1s, 1 Ö integriert) werden über Resettaste zurückgesetzt. Nicht in Kombination mit Stecktechnik, Isolierstoffgehäuse oder Hauptschalterbausatz für Seitenwandeinbau mit Montagewinkel. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen wird bestimmt durch angebauten NZM2. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters N2 durch die zu verwendende Vorsicherung. Siehe Technische Daten. Verwendbar für: NZM2-4, N2-4 Verzögerungszeit einstellbar: false, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 280...690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Max. Ansprechverzögerungszeit: 30 ms
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZM2-4-XFI30
Ident Code:
292343
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) fi-schalter, fi leitungsschutzschalter, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,68*
€ 1.002,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 910,17*
€ 1.008,27*
Frei Haus
ab € 952,82*
€ 1.056,35*
€ 5,95*
ab € 980,64*
€ 1.087,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.142,05*
€ 1.263,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,39*
€ 1.503,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,29*
€ 1.475,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,12*
€ 1.422,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,01*
€ 1.389,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,05*
€ 1.359,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.