| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5064828 Herst.-Nr.: BK50/3-PKZ4-E EAN/GTIN: 4015082721657 |
| |
|
| | |
| Einspeiseklemme, Sortiment: Zusatzausrüstung, verwendbar für: PKZM4, PKE65 Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 50 mm², Breite der Klemme: 45 mm, Sammelschienenbreite: 0 mm, Sammelschienendicke: 0 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: false, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 128 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BK50/3-PKZ4-E | Ident Code: | 272165 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,96* | € 31,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,44* | € 32,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,01* | € 33,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,09* | € 36,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,94* | € 40,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|