| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5063145 Herst.-Nr.: NZM3-XAHIV-230AC-MNS EAN/GTIN: 4015082741419 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Maschennetzschalter. Maximale Einschaltdauer = 1s Arbeitsbereich 10-110% Us. Nicht UL/CSA approbiert. Bemessungssteuerspeisespannung 230VAC. Nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM..-XU.. einbaubar. Kurzzeitbetrieb durch Vorschalten eines Schließers M22-(C)K10 gewährleisten. Die maximale Einschaltdauer der Arbeitsstromauslöser für Maschennetzschalter liegt bei 1s. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20ms. Verwendbar für: NZM3(-4), N(S)3(-4) Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM3-XAHIV-230AC-MNS | Ident Code: | 274141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,40* | € 115,47* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,83* | € 115,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,13* | € 120,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,00* | € 125,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 117,53* | € 144,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|