| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5062218 Herst.-Nr.: E-PKZ01-SVB-V EAN/GTIN: 4015082819439 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine Breite: 90 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 129 mm, Tiefe: 128 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | E-PKZ01-SVB-V | Ident Code: | 281943 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,46* | € 24,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,84* | € 24,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,94* | € 26,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,53* | € 28,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,86* | € 31,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|