Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 80 A, 0.5 mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5060123
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DX-LM3-080
EAN/GTIN:
     4015082695460
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 80 A Induktivität 0,5 mH Schutzart (IP): IP00, Bemessungsbetriebsfrequenz: 0...400 Hz, Geeignet als Ausgangsdrossel: false, Geeignet als Entstördrossel: false, Geeignet als Glättungsdrossel: true, Geeignet als Kommutierungsdrossel: false, Geeignet als Netzdrossel: false, Bemessungsinduktivität: 0,5 mH, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 750 V, Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC: 80 A, Polzahl, Primärseite: 3, Relative Kurzschlussspannung uk: 0%, Resonanzfrequenz: 0 Hz, Bemessungsstrom bei AC: 80 A, Bemessungstaktfrequenz: 0 kHz, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DX-LM3-080
Ident Code:
269546
Weitere Suchbegriffe: 3 phasen netzdrossel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 417,36*
€ 455,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,94*
€ 455,78*
Frei Haus
ab € 420,14*
€ 459,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 432,30*
€ 474,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 463,31*
€ 506,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,56*
€ 568,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,31*
€ 551,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
176970
ab € 3.625,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.