Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihand-Relais 24V AC/DC 2-kanalig 1 Meldekontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5006414
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ESR5-NZ-21-24VAC-DC
EAN/GTIN:
     4015081168439
Suchbegriffe:
Industrierelais
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Zweihand-Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Schutztür / Zweihand-Funktion, zweikanaliger Betrieb, Versorgungsspannung 24VDC oder 24VAC 50/60Hz, 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0), 1 Meldestrompfad, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, Gleichzeitigkeits-Überwachung < 0,5 s geeignet für Anwendungen nach EN574 TypIIIC, PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849-1 / SILCL 3 nach IEC 62061 / SIL 3 nach IEC 61508 Breite: 22,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 114,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0, Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574: Typ III C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0...24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 20,4...24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0...24 V, mit Zulassung für BG BIA: false, Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge: Öffner und Schließer, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Ident Code:
118703
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais eaton, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,33*
€ 155,08*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 146,82*
€ 160,30*
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 160,30*
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 167,30*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 184,73*
€ 200,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118707 ESR5-NE-51-24VAC-DC
ab € 105,89*
Zubehör
Eaton
118705
ab € 197,58*
Zubehör
Eaton
153152
ab € 122,54*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,36*
Zubehör
Eaton
118706
ab € 142,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.