Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4967723 Herst.-Nr.: TUV-25W-4P-SE-UNP/32 EAN/GTIN: 8711500264404 |
| |
|
| | |
| Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben Lampenleistung: 23 W, Sockel: SE (4-pins), Dimmbar: true, Gesamtlänge: 556,6 mm, Durchmesser: 19,3 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Stab, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 77...87 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 4,4 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | TUV-25W-4P-SE-UNP/32 | Ident Code: | 26440499 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 23w, Lampe, Hochdrucklampe, Mischlicht-Lampe, Hochdruck-Quecksilberdampf-Lampe, Entladungslampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 25,07563* | € 28,82563* | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 25,27344* | € 29,09344* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,81* | € 30,97* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,74* | € 31,39* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,15* | € 38,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|