Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchte Einbauleuchte LED/3,8W 4 20x55x262,1xMotiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4966387
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672030.004
EAN/GTIN:
     4010319991193
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium silberfarbig eloxiert. Displayscheibe mit patentierter MicroLens-Technik und Rettungszeichen einseitig. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben! Montageart: Einbau, Schutzklasse: I, Breite: 55 mm, Funktion: Rettungswegkennzeichnung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Gehäusefarbe: Aluminium, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: zentral (Zentralbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaubreite: 40 mm, Polzahl: 3, Länge: 420 mm, Höhe/Tiefe: 202 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 400 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Erkennungsweite: 30 m, Farbtemperatur: 5700 K, Max. Systemleistung: 3,8 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, mit Piktogramm: true, Art der Verdrahtung: Abschluss, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 301, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 301, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbauhöhe/-tiefe: 90 mm, Leistungsfaktor: 0,6
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
672030.004
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,07*
€ 388,93*
€ 5,95*
ab € 329,26*
€ 391,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 334,32*
€ 395,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 336,32*
€ 398,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.