| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4957205 Herst.-Nr.: UVCDULUXS7WG23FS1 EAN/GTIN: 4058075595668 |
| |
|
| | |
| Ultraviolet germicidal lamps. Produkteigenschaften: Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm. Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Ozonfrei. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer durch eine spezielle Beschichtung (bis zu 9.500 h). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Lampenleistung: 7 W, Sockel: G23, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 136,5 mm, Durchmesser: 11 mm, Integrierter Starter: false, Schwarzlichtlampe: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: false, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Mittlere Nennlebensdauer: 9500 h, Lampenspannung: 46 V, Art der UV-Strahlung: UV-C, Geeignet zur Luftdesinfektion: true, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: false, Geeignet zur Insektenbekämpfung: false, Geeignet für medizinische Anwendungen: false, Geeignet zur Reprografie: false, Geeignet zur Körperbräunung: false, Geeignet zur Wasserdesinfektion: true, Quecksilbergehalt: 1,6 mg Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | UVCDULUXS7WG23FS1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Energiesparlampe G23, Energiesparlampe Sockel G23, Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, UV Lampe, UV-Röhre, uvc lampe 7w g23 ledvance, energiesparlampe mit stecksockel, g23 desinfektionslampe, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,99* | € 10,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,51* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|