Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4955642 Herst.-Nr.: 64440-S-AX-50W-12V-GY6.35-FS1 EAN/GTIN: 4058075094277 |
| |
|
| | |
| Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100% dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 50 W, Sockel: GY6,35, Lichtstrom: 910 lm, Farbtemperatur: 2950 K, Gesamtlänge: 44 mm, Durchmesser: 12 mm, Energieeffizienzklasse: G, Niederdrucktechnik: true, Geeignet für Backofen: false, UV-Schutz: true, Infrarottechnik: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 12 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 50 kWh, Lampenbezeichnung: T3,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | 64440-S-AX-50W-12V-GY6.35-FS1 | Ident Code: | 094277 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampen osram, halogen stiftsockellampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Glühlampe, Reflektorlampe, NV-Glühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 1,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,87* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,56* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,33* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|