| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4058075094277 Herst.-Nr.: 4058075094277 EAN/GTIN: 4058075094277 |
| | |
|
| | |
| Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 910 lm | Sockel: | GY6,35 | Farbtemperatur: | 2950 K | Durchmesser: | 12.00 mm | Gesamtlänge: | 44.00 mm | Geeignet für Backofen: | false | UV-Schutz: | true | Niederdrucktechnik: | true | Infrarottechnik: | false | Ausführung: | klar | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 50.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Lampenbezeichnung: | T3,5 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Halogenlampe GY6.35, Halogenlampe Sockel GY6.35, NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampen osram, halogen stiftsockellampe, Wolfram-Halogenlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe, Dimmbar, Flurlampe |
| | |
| |