| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4934849 Herst.-Nr.: 13164-200W-GX5.3-24V-1CT/24 EAN/GTIN: 8711500410580 |
| |
|
| | |
| Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird. Lampenleistung: 200 W, Sockel: GX5,3, Farbtemperatur: 3400 K, Gesamtlänge: 44,5 mm, Durchmesser: 50,7 mm, ANSI: EJL, Brennstellung: s90, Wendelform: Monoplane, Technologie: Halogen, Reflektordurchmesser: 50 mm, Cool Beam: true, Lampenspannung: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | 13164-200W-GX5.3-24V-1CT/24 | Ident Code: | 41058030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, phillips halogen reflektorlampe, halogenlampe gx5 3, halogen leuchtmittel gx 5,3, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Lampe, HV-Halogen-PAR-Lampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 18,86* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,39* | € 20,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,87* | € 20,91* | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 18,65* | € 21,48* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,74* | € 23,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|